曜日別特売

三角ホー鋼付170mm 1200mm柄

三角ホー鋼付170mm 1200mm柄 - ゴールデンスター
(3件のレビュー)

立ったままでの作業ができます

用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。全長(mm)1330質量(g)700材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)170内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143553#4119
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: 庭の整備
運輸・通信業

切れ味は良いですね。大きさも最初は少し大きいかなと思いましたが、使うとそうでも無く丁度良い大きさでした。価格も手頃で納得です。

対象商品 : 70143553
2021-12-17
用途: 畑作業

意外とホームセンターになくて、モノタロウさんさすが、在庫ありました!

対象商品 : 70143553
2019-04-03
用途: 農作業
農・林・水産業

まず雑草取りでは畝のどちらの側でも二辺の刃で削ることが出来るので作業効率が良い。他にも畝上げ、平面ならし、覆土、土寄せ、播種溝切りほか、マルチ的で多機能なくわです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする