得徳倶楽部
得徳倶楽部アルミ柄万能草削鍬
立ったままでの作業ができます
用途
アルミパイプ柄で軽量
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます
全長(mm)
1340
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
210
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143562
#4087
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください