曜日別特売

ap ステンレス窓ホー 1050mm柄

ap ステンレス窓ホー 1050mm柄 - ゴールデンスター

軽量アルミパイプ柄
サビにくいステンレス製。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。

用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。全長(mm)1120質量(g)500材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)180内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143587#4106
3,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする