ゴールデンスター
除草カッター
研ぎなおしのきく鋼付き
用途
押して、剥離作業・除草に。
引いて、草引き・縄切りに。
タイルや目地の除草に。
全長(mm)
220
質量(g)
130
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
80
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143614
#1419
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください