キリ娘万能鋏 強力タイプ

キリ娘万能鋏 強力タイプ - ゴールデンスター

園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。

用途園芸・手芸・工作作業に全長(mm)185刃渡り(mm)65質量(g)130材質(柄部)樹脂使用目的園芸、工作作業、手芸材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143623#2315
2,150
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする