ゴールデンスター
回転式芝生鋏
(1件のレビュー)
用途に合わせて柄の角度を調節可能
用途
芝生、雑草のキワ刈作業に
全長(mm)
340
刃渡り(mm)
135
質量(g)
450
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
キワ刈作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143648
#2104
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください