曜日別特売

盆栽用根さばき

盆栽用根さばき - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

盆栽用品

用途盆栽の根分け作業にさい全長(mm)190質量(g)70材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143684#3175
オープン
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143684
2022-07-12
用途: 盆栽の植え替え時期
製造業

根さばきは一本爪の方が使いやすい。色々と持っているが結局はこの形しか使っていない。盆栽に限らずふつうの鉢物の花や、くさばなの寄せ植えの際に根をダウンサイジングする際にも便利だと思う。熊手状のものは強すぎて使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする