ゴールデンスター
植木鋏ホルダー ブルー
(1件のレビュー)
軽くて強い鋏ケース
用途
植木鋏用サック
全長(mm)
210
材質
合成レザー
幅(mm)
145
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143718
#3471B
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください