ゴールデンスター
剪定鋏ホルダー ブルー
(2件のレビュー)
軽くて強い鋏ケース
用途
剪定鋏用サック
材質
合成レザー
幅(mm)
80
全長(mm)
200
質量(g)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143727
#3472B
200
70
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください