こんなお得な商品も!
防草シート クロス製 10年耐久
モノタロウ
¥6,998
税込¥7,698
(5)
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート
材質ポリプロピレン
色ブラック
厚さ(mm)約0.65
使用目的防草シート
遮光率(%)99.9
耐候性(耐候年数目安)約10年
内容量1巻
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70143806
2021-12-13
- 用途:
- 場内整備
不易糊工業株式会社 様
見た目丈夫そうであるが接地して期間が短いので 防草出来ているか
耐久性があるかは観察が必要
他の商品よりも耐久性はありそうです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70143824
2021-05-28
- 用途:
- 庭の防草、通路の防草に。
安心農業株式会社 様
(サービス業)
値段は高いですが、耐久性があり、とてもいいです。
ハウス倉庫の下敷き、通路の防草に使っています。
強度があり、ほつれも少ないので、満足です。
切りやすい目印もあって、施工もしやすいです。
- 対象商品:
- 70143806
2020-08-19
- 用途:
- 畔の雑草除去
農・林・水産業
随分といろいろなシートを使ってますがなかなか目的に合わず困っていましたが今回購入したシ-とは、厚さの点で大変満足しています
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70143824
2018-07-10
- 用途:
- 畑の中で使用
農・林・水産業
厚みが十分にありしっかりしています。蔓物の野菜用に使っています。長持ちすると思います。
1人が参考にしています