キンボシ
丸型アンカー (40本)
探しやすい赤被膜
用途
不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
材質
スチール皮膜付
直径(Φmm)
65
線径(Φmm)
3
全長(cm)
20
内容量
1個(40本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143858
#7694
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください