金星
ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付
錆びにくいステンレス刃
用途
野菜の収穫用鎌
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
320
トラスコ品番
834-5616
質量(g)
90
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143912
#140470
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください