曜日別特売

菜園用鎌

菜園用鎌 - 金星菜園用鎌 - 金星菜園用鎌 - 金星
(1件のレビュー)

葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適

用途野菜の収穫用鎌材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143928#140471155320
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70143937#140472105280
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70143946#140474105450
1,370
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143928
2018-03-11
用途: 小松菜の収穫作業で使う予定です。
毛利産業

小松菜の収穫作業で使います。カマの先がノコギリ式で薄く細いので収穫の能率があがります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする