ゴールデンスター
ロングパイプ柄土落し ステンレス兼用型
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。
採集、除草作業にも。
用途
農機具の土落とし作業に
刃渡り(mm)
80
全長(mm)
680
質量(g)
325
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143955
#1592
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください