曜日別特売

ウェーブホー 210MM

ウェーブホー 210MM - ゴールデンスター
(2件のレビュー)

立ったままでの作業ができます

用途
波刃で草の引っ掛かりが優れている。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
全長(mm)1340質量(g)700材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼刃渡り(mm)210内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70143964#4054
4,460
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143964
2023-04-17
用途: 除草
農・林・水産業

使いかっては良好。しかし、草が刃に引っかかるのが難点。この点が改良されれは満点。

対象商品 : 70143964
2019-09-18
用途: 草取り
有限会社とらた運送店

歯がぎざぎさになっていて 気持ちいいぐらい草取りができる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする