闘虎
闘虎 鍛造中厚鎌
切れ味の優れた鋼付き
用途
草刈り用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143973
#1526
148
380
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70143982
#1527
160
395
¥
4,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください