闘虎
闘虎 両刃薄鎌(鋼付)180ミリ
切れ味の優れた鋼付き
用途
草刈り用鎌
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
380
質量(g)
175
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70143998
#1587
¥
3,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください