星馬
星馬雑草刈段活用刃安来鋼中厚
雑草刈用・段付刃で根元から低刈りに最適
安来鋼(白二)付
用途
草刈り用鎌
刃渡り(mm)
140
全長(mm)
440
トラスコ品番
834-5619
質量(g)
240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144025
#1695
¥
3,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください