菊鶏 ステンレス薄鎌 180ミリ

菊鶏 ステンレス薄鎌 180ミリ - 菊鶏

錆びに強いステンレス刃

用途草刈り用鎌刃渡り(mm)180全長(mm)385質量(g)155材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144068#160510
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする