曜日別特売

新型アルミ柄超強力型太枝切鋏

新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 - ゴールデンスター新型アルミ柄超強力型太枝切鋏 - ゴールデンスター
(2件のレビュー)

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。
5cmの生木の切断が可能

用途太枝切用刈込鋏全長(mm)770刃渡り(mm)95質量(g)1200材質(柄部)アルミパイプ使用目的切、刈込鋏切断対象太枝材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144086#2044
8,200
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144086
2024-02-13
用途: 枝切り
クッキングママ飲食業

今までで1番切れ味を感じます。持ち手も、金属が軽くて 手が疲れません。

対象商品 : 70144086
2021-04-15
用途: 庭木の剪定

以前使用していた物が破損してしまったので購入しました。かなりの太さまで切断することができるので使いかって良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする