曜日別特売

アルミ柄 アンカー抜き 農芸用

アルミ柄 アンカー抜き 農芸用 - ゴールデンスターアルミ柄 アンカー抜き 農芸用 - ゴールデンスターアルミ柄 アンカー抜き 農芸用 - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

腰を曲げずに立った姿勢でアンカー抜きができ、作業がラクラク簡単。

用途マルチシートの張替のときの押さえ金具抜き材質(柄)アルミ、(爪)スチール、(グリップ)塩化ビニール全長(mm)900質量(g)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144095#1646
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144095
2021-03-02
用途: 農業でマルチ押さえを抜くときに使用
農・林・水産業

前のものは3年間使用でパイプとの接続部が変形し損傷してしまった。
パイプとの接続部の強化が必要です。
マルチ押さえを抜くさぎょうは非常に楽に出来助かっています。
リピートで2本買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする