JAPPY
ハンガーレールタイプ
色
ブラック
仕様
外装:リサイクル樹脂(PP.PE)、内部:エココンクリート、ゴムシート:リサイクルゴム
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146895
CR-H0715-JP
1.4
150
70
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146904
CR-H0730-JP
2.8
300
70
¥
2,980
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146913
CR-H1015-JP
2.3
150
100
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
70146922
CR-H1030-JP
4.6
300
100
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る