JAPPY
ブルーシート
形状
ロールタイプ
色
ブルー
1巻長さ(m)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147026
JBS10950
900
2.3
0.9×50
オープン
¥
2,398
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り3点です
70147035
JBS101850
1800
4.6
1.8×50
オープン
¥
4,698
¥
3,798
アウトレット
¥
4,178
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください