JAPPY
作業用手袋 牛革
柔らかく、耐久性抜群、高級国産牛革使用!
高級国産牛革(表革)を使用し、薄くて使いやすいフィット感を実現
甲側はメリヤス採用で通気性抜群
袖口は使い勝手の良いマジック方式
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70148322
JPH-178B-M
M
21.5
8.3
9.8
8.5
(手のひら)牛本革、(手の甲)ポリエステル
(手のひら)白色、(手の甲)黒色
薄くて使いやすい
マジックタイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70148338
JPH-178B-L
L
22.5
8.7
10.0
8.5
(手のひら)牛本革、(手の甲)ポリエステル
(手のひら)白色、(手の甲)黒色
-
マジックタイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
70148347
JPH-178B-LL
LL
23.5
9.0
10.3
9
(手のひら)牛本革、(手の甲)ポリエステル
(手のひら)白色、(手の甲)黒色
-
マジックタイプ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください