JAPPY
防塵防水AC検電器
使用温度範囲(℃)
0~50
周囲湿度(%RH)
80以下(結露不可)
保存温度範囲(℃)
-10~60
保存湿度範囲
80%RH以下(結露不可)
検出電圧(V)
(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150027
V-20WP-JP
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください