タキロンシーアイ
軒樋105 3600
(1件のレビュー)
サイズ
105
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
3600
寸法H(mm)
50
寸法t(mm)
1.25
寸法D(mm)
114
内容量
1箱(15個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150754
‐
銅色
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70150763
‐
神茶
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70150772
‐
グレー
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70150788
‐
ブラック
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70150797
‐
スモークホワイト
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください