タキロンシーアイ
軒継手105
サイズ
105
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
115
内容量
1箱(24個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151007
‐
銅色
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151016
‐
神茶
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151025
‐
グレー
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151034
‐
ブラック
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151043
‐
スモークホワイト
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください