タキロンシーアイ
化粧じょうご105
サイズ
105
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
182
寸法W(mm)
198
寸法H1(mm)
192
寸法d1(Φmm)
61
寸法d2(Φmm)
74
寸法H2(mm)
171
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151104
‐
銅色
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151113
‐
神茶
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151122
‐
グレー
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151138
‐
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151147
‐
スモークホワイト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください