タキロンシーアイ
ラッパ105
サイズ
105
材質
塩化ビニル樹脂
寸法H(mm)
144
寸法D(mm)
115
寸法W(mm)
96
寸法d2(Φmm)
61
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151156
‐
銅色
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151165
‐
神茶
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151174
‐
グレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151183
‐
ブラック
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151192
‐
スモークホワイト
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください