タキロンシーアイ
F型集水器2型105
サイズ
105
仕様
パッチン式
材質
塩化ビニル樹脂
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
84.6
寸法d(mm)
61
寸法D(mm)
115.4
内容量
1箱(8個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151454
‐
銅色
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151463
‐
神茶
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151472
‐
グレー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151488
‐
ブラック
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
70151497
‐
スモークホワイト
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください