中央ペイント
アクアパテ ライト
(1件のレビュー)
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途
建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
塗装
ヘラ
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
3~4以上
危険物の類別
非危険物
標準塗布量(g/m
2
)
0.4~0.5
内容量
1缶(14kg)
注意
※内部専用。
※外部不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151506
10033014
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください