ユニワールド
極 牛本革オイル背縫い 吟当付
素材にこだわり、使いやすさを極める
吟当補強で優れた耐久性
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70474468
KS411
L
23
9
11.5
23
牛革
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70474452
KS411
M
21.6
8
10.5
21
牛革
アテ無
1
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください