曜日別特売

サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)

サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。
軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。
温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。
湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。

仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35%(ホース)マットホワイト適合場所浴室ホース長さ(m)1.6ホース長さ(mm)1600ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163302SK1814S2-13一般地
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70163318SK1814S2K-13寒冷地
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KS-10-2 壁付けタイプ 混合栓交換
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする