モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
放熱用シリコーンオイルコンパウンド
耐熱性に優れた放熱用シリコーンコンパウンドです。耐熱性に優れています。
熱伝導性に優れています。
電気特性に優れています。
作業性に優れています。
低分子シロキサン低減品です。
用途
整流器、サイリスター、トランジスターなどと放熱機との間の充填
サーミスター、熱伝対などと測定箇所との密着用
熱機器の発熱体と放熱機との間の充填
その他熱交換を必要とする箇所の充填
仕様
低分子シロキサン(D3-D10)15ppm
使用温度範囲(℃)
-30~300
耐熱性
150℃/1000h 、200℃/100h、300℃/24h
比重
2.34(25℃)
体積抵抗率(Ωcm)
1.5×10
14
外観
白色グリース状
混和ちょう度
330
熱伝導率(W/mk)
0.84
基油
メチルフェニルシリコーン油
加熱減量(%)
0.2(200℃、24h)
誘電率
5.0(60Hz)
誘電正接
0.005(60Hz)
離油度(%)
2.8(200℃、24h)
危険物の類別
非危険物
熱伝導率(cal/s・cm・℃)
2.0×10
-3
体積抵抗率(MΩ・m)
1.5×10
6
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
放熱用
内容量
1個(1kg)
注意
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163643
TSK5303
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください