モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンド
グリース状の塩塵害防止用シリコーンオイルコンパウンドです。碍子に塗布することにより、絶縁性能の低下を防ぎます。
電気絶縁性に優れています。
用途
碍子の塩塵害防止用
仕様
耐アーク性:120以上
使用温度範囲(℃)
-50~+200
比重
1.03
体積抵抗率(Ωcm)
2.0×10
15
外観
緑色グリース状
混和ちょう度
220
加熱減量(%)
0.3(150℃、24h)
誘電率
2.8(60Hz)
誘電正接
0.0002(60Hz)
危険等級
その他のもの
離油度(%)
1.0(150℃、24h)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
凝固点(℃)
(基油)-60
絶縁破壊強度(kV/mm)
8.0
注意
※碍子の表面に水分があると、シリコーンコンパウンドがよく密着しませんので、できるだけ乾燥した日に塗布してください。
※取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所で使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163686
TSK551
1缶(1kg)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
62日以内出荷
返品不可
70163677
TSK551
1箱(180g)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください