信越化学工業
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TA-1
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
色
黒茶
連続使用温度(℃)
-40~180
引張強度(MPa)
5
引裂き強度(kN/m)
7
仕様
難熱性:UL94 V-0、低分子シロキサン40ppm
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
密度(g/cm
3
)
硬さ(デュロメータA)
伸び(%)
体積抵抗率(Ω・m)
比誘電率 50Hz
誘電正接 50Hz
絶縁破壊電圧(kV)
耐電圧(kV)
熱伝導率(W/mk)
熱抵抗
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163747
TC-20TA-1(300×1000)
1セット(10枚)
0.2
1.67(23℃)
68
84
(T)6.0
4.2、1KHz/3.9、1MHz/3.8
3.1×10
-2
、1kHz/1.9×10
-2
、1MHz2.1×10
-3
11
10
1.0
50℃/100psi・2.8cm
2
・K/W
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163756
TC-20TA-1(TO-220)
1セット(500枚)
0.2
1.67(23℃)
68
84
(T)6.0
4.2、1KHz/3.9、1MHz/3.8
3.1×10
-2
、1kHz/1.9×10
-2
、1MHz2.1×10
-3
11
10
1.0
50℃/100psi・2.8cm
2
・K/W
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163765
TC-20TA-1(TO-3P)
1セット(500枚)
0.2
1.67(23℃)
68
84
(T)6.0
4.2、1KHz/3.9、1MHz/3.8
3.1×10
-2
、1kHz/1.9×10
-2
、1MHz2.1×10
-3
11
10
1.0
50℃/100psi・2.8cm
2
・K/W
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
26日以内出荷
返品不可
70163774
TC-30TA-1(300×1000)
1セット(10枚)
0.3
1.7(23℃)
70
92
(T)5.4
4.5、1KHz/4.3、1MHz/4.1
3.7×10
-2
、1kHz/2.2×10
-2
、1MHz/6.6×10
-3
15
15
1.1
50℃/100psi・3.8cm
2
・K/W
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163783
TC-30TA-1(TO-220)
1セット(500枚)
0.3
1.7(23℃)
70
92
(T)5.4
4.5、1KHz/4.3、1MHz/4.1
3.7×10
-2
、1kHz/2.2×10
-2
、1MHz/6.6×10
-3
15
15
1.1
50℃/100psi・3.8cm
2
・K/W
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163792
TC-30TA-1(TO-3P)
1セット(500枚)
0.3
1.7(23℃)
70
92
(T)5.4
4.5、1KHz/4.3、1MHz/4.1
3.7×10
-2
、1kHz/2.2×10
-2
、1MHz/6.6×10
-3
15
15
1.1
50℃/100psi・3.8cm
2
・K/W
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
70163808
TC-45TA-1(300×1000)
1セット(10枚)
0.45
1.72(23℃)
72
87
(T)8.0
4.6、1KHz/4.4、1MHz/4.2
3.3×10
-2
、1kHz/1.8×10
-2
、1MHz/1.0×10
-2
19
18
1.1
50℃/100psi・5.7cm
2
・K/W
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163817
TC-45TA-1(TO-220)
1セット(500枚)
0.45
1.72(23℃)
72
87
(T)8.0
4.6、1KHz/4.4、1MHz/4.2
3.3×10
-2
、1kHz/1.8×10
-2
、1MHz/1.0×10
-2
19
18
1.1
50℃/100psi・5.7cm
2
・K/W
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください