信越化学工業
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。
用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
連続使用温度(℃)
-40~180
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
絶縁破壊電圧(kV)
引張強度(MPa)
密度(g/cm
3
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70163826
TC-45TA-1(TO-3P)
1セット(500枚)
0.45
黒茶
19
5
1.72(23℃)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163835
TC-20TAG-2(TO-3P)
1セット(500枚)
0.2
紫
7
40
1.84(23℃)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
70163844
TC-20TAG-2(TO-220)
1セット(500枚)
0.2
紫
7
40
1.84(23℃)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
70163853
TC-20TAG-2(300×1000)
1セット(10枚)
0.2
紫
7
40
1.84(23℃)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
70163862
TC-30TAG-2(TO-3P)
1セット(500枚)
0.3
紫
10
27
1.86(23℃)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
70163878
TC-30TAG-2(TO-220)
1セット(500枚)
0.3
紫
10
27
1.86(23℃)
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
70163887
TC-30TAG-2(300×1000)
1セット(10枚)
0.3
紫
10
27
1.86(23℃)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163896
TC-45TAG-2(TO-3P)
1セット(500枚)
0.45
紫
13
20
1.86(23℃)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163905
TC-45TAG-2(TO-220)
1セット(500枚)
0.45
紫
13
20
1.86(23℃)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163914
TC-45TAG-2(300×1000)
1セット(10枚)
0.45
紫
13
20
1.86(23℃)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163923
TC-80TAG-2(TO-3P)
1セット(500枚)
0.8
紫
21
12
1.86(23℃)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163932
TC-80TAG-2(TO-220)
1セット(500枚)
0.8
紫
21
12
1.86(23℃)
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
返品不可
70163948
TC-80TAG-2(300×1000)
1セット(10枚)
0.8
紫
21
12
1.86(23℃)
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください