放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3

放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 - 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 - 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 - 信越化学工業放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-3 - 信越化学工業

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。
取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。
優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。
難燃性に優れています。

用途
電源用トランジスタ
パワーモジュール
車載用インバータ・コンバータ
IGBT
補強層ガラスクロス連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
注意
※放熱グリースと併用する場合は、あらかじめ少量のサンプルでテストをしてからご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
密度(g/cm3)
硬さ(デュロメータA)
引張強度(MPa)
引裂き強度(kN/m)
体積抵抗率(Ω・m)
比誘電率 50Hz
誘電正接 50Hz
絶縁破壊電圧(kV)
耐電圧(kV)
熱伝導率(W/mk)
熱抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163984TC-20TAG-3(TO-220)1セット(500枚)濃灰0.22.79(23℃)882375(T)0.94.9、1KHz/4.9、1MHz/4.81.1×10-2、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.2×10-3752.050℃/100psi・1.3cm2・K/W
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
70163993TC-20TAG-3(TO-3P)1セット(500枚)濃灰0.22.79(23℃)882375(T)0.94.9、1KHz/4.9、1MHz/4.81.1×10-2、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.2×10-3752.050℃/100psi・1.3cm2・K/W
オープン
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
70164002TC-20TAG-3(300×1000)1セット(10枚)濃灰0.22.79(23℃)882375(T)0.94.9、1KHz/4.9、1MHz/4.81.1×10-2、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.2×10-3752.050℃/100psi・1.3cm2・K/W
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164018TC-30TAG-3(TO-220)1セット(500枚)濃灰0.32.84(23℃)901649(T)0.95.7、1KHz/5.7、1MHz/5.67.0×10-3、1kHz/3.8×10-3、1MHz/1.6×10-3972.150℃/100psi・1.7cm2・K/W
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
70164027TC-30TAG-3(TO-3P)1セット(500枚)濃灰0.32.84(23℃)901649(T)0.95.7、1KHz/5.7、1MHz/5.67.0×10-3、1kHz/3.8×10-3、1MHz/1.6×10-3972.150℃/100psi・1.7cm2・K/W
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
70164036TC-30TAG-3(300×1000)1セット(10枚)濃灰0.32.84(23℃)901649(T)0.95.7、1KHz/5.7、1MHz/5.67.0×10-3、1kHz/3.8×10-3、1MHz/1.6×10-3972.150℃/100psi・1.7cm2・K/W
オープン
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164045TC-45TAG-3(TO-220)1セット(500枚)濃灰0.452.81(23℃)921135(T)3.46.3、1KHz/6.2、1MHz/6.25.7×10-3、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.0×10-31182.250℃/100psi・2.4cm2・K/W
オープン
9,898
10,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164054TC-45TAG-3(TO-3P)1セット(500枚)濃灰0.452.81(23℃)921135(T)3.46.3、1KHz/6.2、1MHz/6.25.7×10-3、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.0×10-31182.250℃/100psi・2.4cm2・K/W
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164063TC-45TAG-3(300×1000)1セット(10枚)濃灰0.452.81(23℃)921135(T)3.46.3、1KHz/6.2、1MHz/6.25.7×10-3、1kHz/3.5×10-3、1MHz/2.0×10-31182.250℃/100psi・2.4cm2・K/W
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164072TC-20TAG-8(420×500)1セット(10枚)淡灰0.21.62(23℃)841759(T)4.9(1KHz/1MHz)3.33.9×10-3、1kHz/1.5×10-3、1MHz/-2.1×10-4644.050℃/100psi・0.7cm2・K/W
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164088TC-30TAG-8(420×500)1セット(10枚)淡灰0.31.56(23℃)831242(T)5.4(1KHz/1MHz)3.44.1×10-3、1kHz/1.3×10-3、1MHz/-4.6×10-4874.750℃/100psi・1.0cm2・K/W
オープン
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
70164097TC-45TAG-8(420×500)1セット(5枚)淡灰0.451.51(23℃)83829(T)6.5(1KHz/1MHz)3.55.8×10-3、1kHz/1.1×10-3、1MHz/-3.3×10-413115.350℃/100psi・1.2cm2・K/W
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする