曜日別特売

レディース 防寒パイルソックス ロング(2P)

レディース 防寒パイルソックス ロング(2P) - おたふく手袋
(2件のレビュー)

落ち着いたカラーのベーシック内パイル防寒ソックスです。

ブラック特性防寒サイズ(cm)22~24材質アクリル、ポリエステル機能あったか内パイル入数2足性別女性用丈区分ロング指タイプ先丸内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70207375BS-552
860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70207375
2020-02-12
用途: 普段使いに
その他業種

履き心地がいいです。
極寒時だと少し爪先が冷たくなりますが、暖かいです。

対象商品 : 70207375
2018-01-12
用途: 事務所内用

ロングの表示があったのでハイソックスと思い込み購入。
頑張ってもひざ下5センチ止まりでした。
でもとても暖かいです。
厚手なのでムートンブーツなら何とか入りますが
普通の靴は履けないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする