横浜ディスプレイミュージアム
アネモネバンドル
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル、PE、鉄、ラフィア
幅(cm)
11
全長(cm)
27
花径(cm)
5.5
内容量
1束
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70176042
FB-2322
レッドピンク
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
11日以内出荷
返品不可
70176058
FB-2322
パープル
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70176067
FB-2322
ラベンダー
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70176076
FB-2322
グリーンホワイト
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください