横浜ディスプレイミュージアム
ダリアバンチ
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
内容量
1束(3本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全長(cm)
花径(cm)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70176925
FB-2379
レッド
22
8~9
15
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70176934
FB-2379
ピンクグリーン
22
8~9
15
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70176943
FB-2379
クリーム
22
8~9
15
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70177153
FB-2394
サーモン
20
7~9
12
¥
380
取扱い終了
返品不可
70177162
FB-2394
ブラウン
20
7~9
12
¥
380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください