横浜ディスプレイミュージアム
ダリアミックスバンチ
材質
ポリエステル、PE、鉄、麻
幅(cm)
14
全長(cm)
18
花径(cm)
2.5~9
内容量
1束
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70176952
FB-2380
ピンクビューティー
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
70176968
FB-2380
ラベンダーパープル
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください