横浜ディスプレイミュージアム
ミニローズバンドル
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
全長(cm)
20.5
花径(cm)
2~4
内容量
1束
全8種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
パープルグリーン
ビューティー
ピンクグリーン
ベージュ
モーブ
ライトラベンダー
レッド
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177774
FB-2420
レッド
-
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70177783
FB-2420
パープルグリーン
-
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70177817
FB-2420
ライトラベンダー
-
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70177826
FB-2420
グリーン
-
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
70177844
FB-2420
ベージュ
-
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70177792
FB-2420
ピンクグリーン
ミニローズバンドル
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
70177808
FB-2420
モーブ
ミニローズバンドル
¥
580
取扱い終了
返品不可
70177835
FB-2420
ビューティー
-
¥
530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください