横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリスプレー
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
全長(cm)
葉(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70181737
FG-4492
ポリエステル、PE、鉄
ダークグリーン
76
径2.5~5
-
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70185666
FG-4804
PE、鉄
ホワイトグリーン
60
1~2
ユーカリスプレー
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70185675
FG-4804
PE、鉄
ピンクグリーン
60
1~2
-
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70185684
FG-4804
PE、鉄
グリーンラベンダー
60
1~2
-
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70181728
FG-4492
ポリエステル、PE、鉄
ライトグリーン
76
径2.5~5
-
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください