横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュラズベリーショート
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA
色
レッド
幅(cm)
18
全長(cm)
32
実径(cm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70183916
FG-4673
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください