横浜ディスプレイミュージアム
カーネーションピック
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル、PE、鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
全長(cm)
花径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70187407
FS-7800
L
ピンク
27
5.5
¥
70
¥
57
¥
63
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
70187398
FS-7800
L
レッド
27
5.5
¥
50
取扱い終了
70187373
FS-7799
S
レッド
18
3.5
¥
40
取扱い終了
70187382
FS-7799
S
ピンク
18
3.5
¥
40
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください