横浜ディスプレイミュージアム
ミニコルジリネブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーンレッド
幅(cm)
18
全長(cm)
28
葉(cm)
(径)2.5~4、(長さ)7.5~15
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70191117
GL-5096
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください