横浜ディスプレイミュージアム
ミニワーネッキーブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
28
全長(cm)
32
葉(cm)
(長さ)10~20、(径)2~3.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70191135
GL-5098
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください