横浜ディスプレイミュージアム
ミニシルバーキングブッシュ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
25
全長(cm)
27
葉(cm)
(長さ)10~15、(径)3~5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70191144
GL-5099
¥
780
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください