曜日別特売

ハーブスノーボールブーケ

ハーブスノーボールブーケ - 横浜ディスプレイミュージアム
材質ポリエステル、PE、PA、鉄、紙、麻グリーン種類ハーブスノーボールブーケ幅(cm)14全長(cm)20内容量1束
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70192666GLA-1286
680
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする